Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION 4005DDS funksjonsgenerator | AF6QWW 20FP77

B&K PRECISION 4005DDS funksjonsgenerator

På lager
Vare: AF6QWW Modell: 4005DDSKryssreferanse: 20FP77
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
5 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFunksjon Generator
Vise4-sifret LED
impedans50 Ohms
StrømkildeAC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)
Sinusbølgeområde (MHz)1 Hz til 5
Square Wave Range (MHz)1 Hz til 5
typenDirekte digital syntese

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0915
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9030890100

Produktdetaljer:

    • Annet bølgeformområde (trekant: 1 Hz - 5 MHz)
    • Utgangs amplitude (20 mVpp til 20 Vpp, 10 mVpp til 10 Vpp)
    • Utgangsdemping (-20 dB +/- 2%, -40 dB +/- 2%)
    • Sinusbølgeforvrengning (DC 20 kHz, -50 dBc, -30 dBc, 20 kHz til 5 MHz)
    • Sinus- / firkantbølgenøyaktighet (0.02% (20 PPM))
    • Sq. Wave Rise / Fall Time (nS) (mindre enn 35)
    • Spesielle funksjoner: Lyssterk, lettlest LED-skjerm, numerisk tastatur for rask inntasting av frekvens, frontpanel-trykkknapp og trekkknapp kan dempe utgang med opptil 40 db, Kensington-sikkerhetsspor

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildePris
B&K PRECISION 4010A Generatorfunksjon | AA8TWW 1A833 4010A115/230 VAC 50 til 60 Hz5 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 4005DDS funksjonsgenerator
5 089 NOK / enhet