Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION 2658A Spectrum Analyzer 50 Khz Til 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9

B&K PRECISION 2658A Spectrum Analyzer 50 Khz til 8.5 Ghz

På lager
Vare: AD9AXK Modell: 2658AKryssreferanse: 4NYZ9
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
203 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpectrum Analyzer
Vise5.7 "fargeskjerm
Frekvensområde50 kHz til 8.5 GHz
InterfaceUSB
StrømkildeLithium-Ion-batteri eller AC-adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9027504060
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Amplitude Setting Range (+10 til -60 dBm (1 dB Step))
    • Frekvensnøyaktighet (+/-(30 + 20T) kHz +/-1Punkt, (fra 200 kHz til 10 MHz, RBW er lik 3 kHz), +/-(60 + 300T) kHz +/-1Punkt, (fra 20 MHz til 8.5 GHz), RBW er lik 100 kHz)(T er ​​lik sveipetid (sekunder)))
    • Frekvensoppløsning (20 kHz)
    • Frekvensområde (0 Hz (null span), 200 kHz til 5 GHz (trinn) og 8.5 GHz (full span))
    • Inndempningsområde (0 til 25 dB (1 dB trinn))
    • Inngangskontakt (type N)
    • Fei nøyaktighet (+/- 0.1% +/- 1 prikk fra 0 til 5 GHz, +/- 2.5% +/- 1 prikk full span)
    • Sveiprekkevidde (30 mSek til 30 sek)
    • Videobåndbredde (100 Hz til 1 MHz (trinn) og AUTO)

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
B&K PRECISION 2650A Spectrum Analyzer 50 Khz Til 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7 2650ASpectrum Analyzer120 686 NOK
B&K PRECISION 2652A Spes. Analysator med sporingsgenerasjon | AD9AXJ 4NYZ8 2652ASpektrumanalysator med sporingsgenerator167 189 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 2658A Spectrum Analyzer 50 Khz til 8.5 Ghz
203 469 NOK / enhet