B&K PRECISION 1693 Strømforsyning 15 V 60 A | AA4JWT 12P755

B&K PRECISION 1693 Strømforsyning 15 V 60 A

På lager
Vare: AA4JWT Modell: 1693Kryssreferanse: 12P755

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
TilkoblingParallell eller serie
Nåværende grenser0% til 100%
Vise3-sifret LED-skjerm
Inngangsfrekvens50Hz-60Hz
Inngangsspenning110-240 VAC
Linjeforordning0.05% + 3 mV
Linjevoltregulering0.05% + 3 mV
Belastningsregulering0.1% + 5 mV
Målertype2 XNUMX Digital
Utgangsstrøm60 A
Utgangs volt (DC)15 V
beskyttelseStrøm tilbakefoldingskrets med opplyst indikator forhindrer overbelastning av strømforsyningen, overtemperaturbeskyttelseskrets, overspenningsbeskyttelse
Regulering av ringvolter40 mVpp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.003
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8504409540
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømPris
B&K PRECISION 1694 Strømforsyning 30 V 30 A | AA4JWU 12P756 169430 A9 471 NOK
B&K PRECISION 1673 DC-strømforsyning med tre utganger 400w | AF2AAZ 6PFG1 1673-13 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 1693 Strømforsyning 15 V 60 A
9 155 NOK / enhet