Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-580-3.3 Naglemutter, riflet, M5 X 0.8 Gjengestørrelse, 12.070 Tommer Lengde, 25Pk | AG3FMG 33JF19

AVK ALS4T-580-3.3 Naglemutter, riflet, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 12.070 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AG3FMG Modell: ALS4T-580-3.3Kryssref: 33JF19
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.7.520mm
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
FinishSinkgul
Flens Dia.10.540mm
Grip Range0.50mm til 3.30mm
Hode Dia.10.540mm
Hodehøyde0.76mm
Hullstørrelse7.60mm
Lengde12.07mm
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-580-3.3 Naglemutter, riflet, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 12.070 tommers lengde, 25pk
145NOK /pakke