Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVEN 10360 Nålestang rustfritt stål 6 in | AA8QJD 19MR86

AVEN 10360 Nåletang rustfritt stål 6 tommer

På lager
Vare: AA8QJD Modell: 10360Kryssreferanse: 19MR86
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåltang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeSølv
HåndtakstypeStål
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2"
Kjevebredde1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjeveåpning1"
IkkeparkeringNei
Total lengde6"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8203205000
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVEN 10360 Nåletang rustfritt stål 6 tommer
352NOK / enhet