AUTOQUIP TLT-024044-0040 Hydraulisk pallevipp, 7 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DJA

AUTOQUIP TLT-024044-0040 Hydraulisk pallevipper, 7 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet

Vare: CG6DJA Modell: TLT-024044-0040

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk palleløfter
Base lengde43 "
Base bredde23 "
Grad90
Leppehøyde12 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde7"
Maks. Plattform Lengde48 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde44 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP1
Antall sylindere2
Tid35 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 256.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP 90R-048048-020 Hydraulisk pallevipp, 72 tommers plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DHD 90R-048048-0201.545.5 "36 "29 sek.2000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-042042-025 Hydraulisk pallevipp, 66 tommers plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6DHE 90R-042042-0251.545.5 "36 "29 sek.2500 kg66 "66 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-030 Hydraulisk pallevipp, 60 tommers plattformbredde, 3000 lbs Kapasitet | CG6DHF 90R-036036-0301.545.5 "36 "29 sek.3000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-040 Hydraulisk pallevipp, 60 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHG 90R-036036-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-048048-040 Hydraulisk palletiltre, 72 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHH 90R-048048-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-054054-040 Hydraulisk pallevipp, 78 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHJ 90R-054054-0401.560 "48 "41 sek.4000 lbs.78 "78 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-060060-040 Hydraulisk pallevipp, 84 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHK 90R-060060-0401.560 "48 "41 sek.4000 lbs.84 "84 "60 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TLT-024044-0040 Hydraulisk pallevipper, 7 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet