AUTOQUIP STN-042-0260-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 26000 lbs Kapasitet | CG6BYP

AUTOQUIP STN-042-0260-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 26000 XNUMX lbs Kapasitet

Vare: CG6BYP Modell: STN-042-0260-DW

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde84 "
Base bredde84 "
Lastekapasitet26000 kg
Senket høyde12.5 "
Maks. Plattform Lengde102 "
Maks. Plattformbredde84 "
Min. Plattform Lengde96 "
Min. Plattformbredde84 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Tid51 sek.
Reiselengde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3375
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP STN-012-0300-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 30000 lbs Kapasitet | CG6BWW STN-012-0300-DW584 "60 "13 sek.30000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0400-DW Sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 40000 lbs Kapasitet | CG6BWX STN-012-0400-DW584 "60 "15 sek.40000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0450-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 45000 lbs Kapasitet | CG6BWY STN-012-0450-DW584 "60 "18 sek.45000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0470-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 47000 lbs Kapasitet | CG6BWZ STN-012-0470-DW584 "60 "20 sek.47000 kg96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0500-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 50000 lbs Kapasitet | CG6BXA STN-012-0500-DW584 "60 "20 sek.50000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0550-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 55000 lbs Kapasitet | CG6BXB STN-012-0550-DW584 "60 "22 sek.55000 kg96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0600-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 60000 6 lbs Kapasitet | CGXNUMXBXC STN-012-0600-DW584 "60 "24 sek.60000 kg96 "84 "72 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STN-042-0260-DW sakseløftebord, dobbelt bredt, 84 tommer Maks. Plattformbredde, 26000 XNUMX lbs Kapasitet