AUTOQUIP QDL-070-0045 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 81 tommers høyde, 4500 lbs Kapasitet | CG6CEL

AUTOQUIP QDL-070-0045 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 81 tommers høyde, 4500 lbs kapasitet

Vare: CG6CEL Modell: QDL-070-0045

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde56 "
Base bredde36 "
Lastekapasitet4500 lbs.
Senket høyde11 "
Maks. Plattform Lengde72 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde56 "
Min. Plattformbredde36 "
Motor HP1.5
Antall sylindere3
Hevet høyde81 "
Tid44 sek.
Reiselengde70 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 558
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeTidPris
AUTOQUIP QDL-049-0020 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CDL QDL-049-002042 "30 "2000 lbs.72 "42 "30 "16 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-049-0045 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 4500 lbs Kapasitet | CG6CDM QDL-049-004542 "30 "4500 lbs.66 "42 "30 "31 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-049-0065 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 6500 lbs Kapasitet | CG6CDN QDL-049-006542 "36 "6500 lbs.60 "42 "36 "44 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0017 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 1700 lbs Kapasitet | CG6CDP QDL-051-001742 "30 "1700 kg72 "42 "30 "16 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0040 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CDQ QDL-051-004042 "30 "4000 lbs.66 "42 "30 "31 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-051-0060 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CDR QDL-051-006042 "36 "6000 lbs.60 "42 "36 "44 sek.-
RFQ
AUTOQUIP QDL-054-0015 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 7 - 61 tommers høyde, 1500 lbs Kapasitet | CG6CDT QDL-054-001542 "30 "1500 lbs.72 "42 "30 "16 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP QDL-070-0045 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 81 tommers høyde, 4500 lbs kapasitet