AUTOQUIP FMS-144-0060 Godsløft, 120 tommers plattformbredde, 148.25 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CYL

AUTOQUIP FMS-144-0060 Godsløft, 120 tommers plattformbredde, 148.25 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet

Vare: CG6CYL Modell: FMS-144-0060

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGodsløft
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde4.25 "
Maks. Plattform Lengde144 "
Maks. Plattformbredde120 "
Min. Plattform Lengde36 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP5
Hevet høyde148.25 "
Tid24 sek.
Reiselengde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1578.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HPTidPris
AUTOQUIP FM4-120-0060 Godshev, 4.124.25 tommer høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CWK FM4-120-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0080 Godsheving, 4.124.25 tommer høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CWL FM4-120-00808000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0100 Godshev, 144 tommers plattformbredde, 126.25 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6CWM FM4-120-010010000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0120 Godshev, 144 tommers plattformbredde, 126.25 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6CWN FM4-120-012012000 lbs.180 "144 "72 "72 "1024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0150 Godshev, 144 tommers plattformbredde, 126.25 tommers høyde, 15000 lbs Kapasitet | CG6CWP FM4-120-015015000 lbs.180 "144 "72 "72 "1524 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-120-0200 Godshev, 144 tommers plattformbredde, 126.25 tommers høyde, 20000 lbs Kapasitet | CG6CWQ FM4-120-020020000 lbs.180 "144 "72 "72 "2024 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FM4-144-0060 Godsheving, 4.148.25 tommer høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CWR FM4-144-00606000 lbs.180 "144 "72 "72 "7.528.8 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP FMS-144-0060 Godsløft, 120 tommers plattformbredde, 148.25 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet