AUTOQUIP FHC-192-0060 Fraktheis, 96 tommers plattformbredde, 198.25 tommer høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CVM

AUTOQUIP FHC-192-0060 Godsløft, 96 tommers plattformbredde, 198.25 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet

Vare: CG6CVM Modell: FHC-192-0060

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGodsløft
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde6.25 "
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde96 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde198.25 "
Tid33.6 sek.
Reiselengde192 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HPTidPris
AUTOQUIP FHC-192-0030 Godshev, 96 tommers plattformbredde, 196.25 tommers høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6CVL FHC-192-00303000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FHC-264-0030 Godshev, 96 tommers plattformbredde, 268.25 tommers høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6CVN FHC-264-00303000 lbs.96 "96 "48 "52 "552.8 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FHC-264-0060 Fraktheis, 96 tommers plattformbredde, 270.25 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CVP FHC-264-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "552.8 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FHC-360-0030 Godsheving, 96 tommers plattformbredde, 364.25 tommers høyde, 72 sekunder løftetid | CG6CVQ FHC-360-0030-969648525 hk72-
RFQ
AUTOQUIP FHC-360-0060 Godsheving, 96 tommers plattformbredde, 366.25 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CVR FHC-360-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "572 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FLT-096-0015 Fraktheis, 72 tommer maks. Plattformbredde, 1500 lbs Kapasitet | CG6CVT FLT-096-00151500 lbs.72 "72 "36 "36 "547 sek.-
RFQ
AUTOQUIP FLT-096-0030 Godsløft, 72 tommer Maks. Plattformbredde, 3000 lbs Kapasitet | CG6CVU FLT-096-00303000 lbs.72 "72 "36 "36 "547 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP FHC-192-0060 Godsløft, 96 tommers plattformbredde, 198.25 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet