Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BW40-14 Områdesensor Npn Metal 40mm 14 Beam | AC6DBV 32W329

AUTONICS BW40-14 Arealsensor Npn Metall 40mm 14 Beam

På lager
Vare: AC6DBV Modell: BW40-14Kryssreferanse: 32W329
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
28 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk områdesensor
Avstand mellom bjelker40mm
Kabelforbindelse4-pin M12
Kabellengde300mm
Krets typeNPN Open Collector
Dybde22.6mm
Høyde560mm
Housing MaterialAluminum
IP Rating65
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance0.1 til 7m
Min. MålstørrelseUgjennomsiktig materiale 50mm
Antall bjelker14
Driftstemp. Område-20 til 60 grader C
UtgangsmodusLys på
Total høyde580mm
Strømkilde12 til 24 VDC
Beskyttet høyde560mm
Responstid12 msek.
Sensorområde0.10 til 7.00m
Bredde28.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3905
Skipets høyde (cm)12
Skipets lengde (cm)80
Skipets bredde (cm)7
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Strømforbruk (80mA)
    • Maks. Lastspenning (30VDC)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal høydePris
AUTONICS BW40-10 Områdesensor Npn Metal 40mm 10 bjelker | AC6DBQ 32W325 BW40-10400mm520mm22 326 NOK
AUTONICS BW40-16 Områdesensor Npn Metal 40mm 16 Beam | AC6DBX 32W331 BW40-16640mm660mm4 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BW40-14 Arealsensor Npn Metall 40mm 14 Beam
28 250 NOK / enhet