Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU532AG slange 5/32 tommer ytre diameter 100 fot lengde grønn | AC2QGM 2LZH4

ATP PU532AG slange 5/32 tommer ytre diameter 100 fot lengde Grønn

På lager
Vare: AC2QGM Modell: PU532AGKryssreferanse: 2LZH4
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press800 PSI
FARGEGrønn
HardhetKyst A: 98
Inne i Dia.3 / 32 "
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press200 psi
Utenfor Dia.5 / 32 "
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenekstrudert
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGELengdeToleransetypenPris
ATP 2LZF2 slange 5/32 tommer ytre diameter 50 fot lengde lyseblå | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSILyse blå50ft.+0.004 til -0.004 "ekstrudert128NOK
ATP PU5322AR Slange 5/32 tommer ytre diameter 50 fot lengde rød | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIRød50ft.+0.004 til -0.004 "ekstrudert-
RFQ
ATP PU5322AY slange 5/32 tommer ytre diameter 50 fot lengde gul | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIGul50ft.+0.004 til -0.004 "ekstrudert24NOK
ATP PU532BG Slange 5/32 tommer ytre diameter 250 fot lengde grønn | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIGrønn250ft.+0.004 til -0.004 "ekstrudert-
RFQ
ATP 4HL95 slange 5/32 tommer ytre diameter polyuretan 100 fot | AD7ZKF 4HL95200 PSIKlar Blå100ft.+/- 0.007 "standard208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU532AG slange 5/32 tommer ytre diameter 100 fot lengde Grønn
403NOK / enhet