Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU08MBG Slange Polypropylen 8mm 175 Psi 250 føtter Grønn | AE4TKJ 5MPV7

ATP PU08MBG slange polypropylen 8 mm 175 psi 250 fot grønn

På lager
Vare: AE4TKJ Modell: PU08MBGKryssreferanse: 5MPV7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press525 PSI
FARGEGrønn
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.5mm
Lengde250ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press175 psi
Utenfor Dia.8mm
Temp. Område-40 til 160 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.059 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.55
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU08MAY Slange Polypropylen 8mm Ytre Diameter 175 Psi Gul | AA9EXE 1CTH3 PU08MAIGul100ft.1 218 NOK
ATP PU08MAR Slange Polypropylen 8mm Ytre Diameter 175 Psi Rød | AA9EXF 1CTH4 PU08MARRød100ft.1 218 NOK
ATP PU08MBY Slange Polypropylen 8mm 175 Psi 250 Feet Gul | AE4TKK 5MPV8 PU08MBYGul250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU08MBG slange polypropylen 8 mm 175 psi 250 fot grønn
2 059 NOK / enhet