Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 2MPS-08M-40-01 Poly Tubing Spiral Ytre Diameter 8mm 840mm | AD7GYU 4EHT3

ATP 2MPS-08M-40-01 Polyrørspiral ytre diameter 8 mm 840 mm

På lager
Vare: AD7GYU Modell: 2MPS-08M-40-01Kryssreferanse: 4EHT3
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.5mm
Lengde840mm
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.8mm
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenBonded, spiral
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP 2MPS-532-05-01 Poly Tubing Spiral Ytre diameter 5/32 inch 9 1/2 In | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Svart / klarblå3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "213NOK
ATP 2MPS-532-10-01 Poly Tubing Spiral Ytre diameter 5/32 inch 11 1/8 In | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Svart / klarblå3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "203NOK
ATP 2MPS-532-20-01 Poly Tubing Spiral Ytre diameter 5/32 inch 14 1/4 In | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Svart / klarblå3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "252NOK
ATP 2MPS-532-40-01 Poly Tubing Spiral Ytre Diameter 5/32 Inch 20 5/8 In | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Svart / klarblå3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "268NOK
ATP 2MPS-14-05-01 Poly Tubing Spiral Ytre diameter 1/4 inch 10 1/2 In | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Svart / klarblå5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "265NOK
ATP 2MPS-14-10-01 Poly Tubing Spiral Ytre diameter 1/4 inch 13 In | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Svart / klarblå5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "253NOK
ATP 2MPS-14-20-01 Poly Tubing Spiral Ytre Diameter 1/4 inch 18 In | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Svart / klarblå5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 2MPS-08M-40-01 Polyrørspiral ytre diameter 8 mm 840 mm
647NOK / enhet