Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 1PBU3 slange 4 mm Id x 6 mm ytre diameter 250 fot klarblå | AB2WFF

ATP 1PBU3 slange 4 mm Id x 6 mm ytre diameter 250 fot klarblå

På lager
Vare: AB2WFF Modell: 1PBU3
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press180 psi
FARGEKlar Blå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.4mm
Lengde250ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press180 psi
Utenfor Dia.6mm
Toleranse+/- 0.004 "
typenMetric
Veggtykkelse0.039 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.84
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Burst PressFARGEToleransetypenVeggtykkelseHardhetInne i Dia.Pris
ATP 1CTF9 slange polypropylen 1/4 tomme 180 psi 100 fot rød | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIRød+0.004 til -0.004 "standard3 / 64 "Kyst A 985 / 32 "490NOK
ATP 1CTG5 slange polypropylen 1/4 tomme 180 psi 100 fot gul | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIGul+0.004 til -0.004 "standard3 / 64 "Kyst A 985 / 32 "490NOK
ATP PU06MAY slange polypropylen 6 mm ytre diameter 180 psi gul | AA9EXC 1CTH1 PU06MAI6mm540 PSIGul+0.004 til -0.004 "Metric0.039 "Kyst A 984mm599NOK
ATP 1CTH2 rør polypropylen 6 mm ytre diameter 180 psi rød | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIRød+0.004 til -0.004 "Metric0.039 "Kyst A 984mm381NOK
ATP 1PBL9 slange 3/32in Idx5/32 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSISvart+/- 0.004 "standard1 / 32 "Kyst A 983 / 32 "239NOK
ATP 1PBN7 slange 5/32 tommer Id x 1/4 ytre diameter 250 fot Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiKlar Blå+/- 0.004 "standard3 / 64 "Kyst A 985 / 32 "1 072 NOK
ATP 1PBP8 slange 5/32in Idx1/4 tommer ytre diameter 250 fot svart | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiSvart+/- 0.004 "standard3 / 64 "Kyst A 985 / 32 "1 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 1PBU3 slange 4 mm Id x 6 mm ytre diameter 250 fot klarblå
948NOK / enhet