Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25 mm x 203 mm

På lager
Vare: AD6BYZ Modell: 307532DKryssreferanse: 44V375
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
498NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGESølv
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakk
For hullstørrelse1"
For stangstørrelse1 / 2 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.1"
Total lengde8"
Vårrate1153.4 pund / tommer
typenUltra sterk plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7320205060
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307512D Iso D Die Spring Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 pund / tommer1141NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307516D Iso D Die Spring Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 pund / tommer3483NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307518D Iso D Die Spring Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 pund / tommer3510NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307520D Iso D Die Spring Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 pund / tommer3550NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307524D Iso D Die Spring Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 pund / tommer2290NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307528D Iso D Die Spring Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 pund / tommer2445NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 307548D Iso D Die Spring Usd 25mm x 305mm | AD6BZA 44V376 307548D1"1 / 2 "1"12 "776.6 pund / tommer1533NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25 mm x 203 mm
498NOK /pakke