TILHØRENDE UTSTYR 6002B Batterilader 6/12/18 / 24V 80A | AG9CBT 11Z379

ASSOCIATED EQUIP 6002B Batterilader 6/12/18/24V 80A

På lager
Vare: AG9CBT Modell: 6002BKryssreferanse: 11Z379

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbatterilader
Lengde på vekselstrøm10 ft.
Kabelmåler4AWG
Kabellengde8ft.
FunksjonØker, lader
Inngangsspenning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automatisk
MaterialeStål
Generell dybde17 "
Total høyde30 "
Samlet bredde16 "
Stilhjul
TestfunksjonNei
tidsurJa
Bruk medBly syre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.752
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 6, 12, 18, 24
    • Boost Amps @ Spenning: 400A @ 12V
    • Ladetype: Tidtaker
    • Innendørs / utendørs: Innendørs / utendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeInngangsspenningDriftstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
TILHØRT UTSTYR 6006AGM batterilader, hjul, automatisk, 6VDC, 12VDC og 24VDC | CH6KLA 55CN44 6006 AGM-120V ACAutomatisk---13 184 NOK
RFQ
TILHØRT UTSTYR 6012AGM batterilader, hjul, automatisk, 6VDC og 12VDC | CH6KLB 55CN46 6012 AGM-120V ACAutomatisk---9 432 NOK
RFQ
TILHØRT UTSTYR 6065 Batterilader, Benktopp, Manuell, Batterispenning 12VDC | CH6KLK 29RW05 60656.5 ft.120V ACHåndbok11 1 / 2 "15 "12 "10 474 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6002B Batterilader 6/12/18/24V 80A
16 712 NOK / enhet