ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvetor 60 Tommer Lengde x 15 Tommer B x 3-3/16ind | AG6KMA 36NL47

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvetor 60 tommer Lengde x 15 tommer B x 3-3/16ind

På lager
Vare: AG6KMA Modell: W10F05KG45B15Kryssref: 36NL47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConveyor
LagreneKommersiell lett olje
Sengedybde3-13 / 16 "
Sengelengde60 "
Sengebredde15 "
FinishPulverlakkert
Ben per enhet0
Lastekapasitet120 kg på 10 'støttesentre, 600 kg. på 5 'støttesentre
RullematerialeGalvanisert stål
Skaft Dia.0.437 "
Hjul per aksel0
Bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900290

Produktdetaljer:

    • Maksimal lengde (60")
    • Minimum lengde (60 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvetor 60 tommer Lengde x 15 tommer B x 3-3/16ind
3 994 NOK / enhet