ASHLAND CONVEYOR SG55 erstatningsrullediameter 2-1/2 tomme Bf 55 tommer | AB7XYH 24K821

ASHLAND CONVEYOR SG55 erstatningsrullediameter 2-1/2 tomme Bf 55 tommer

På lager
Vare: AB7XYH Modell: SG55Kryssref: 24K821

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsrulle
LagreneLett olje smøre stålkule
Mellom ramme (in.)55
Kapasitet543 lb.
Anlegg11 Gauge galvanisert stål
Diameter2 1 / 2 "
FinishForzinket stålhus
MonteringVåren beholdt
Shaft11/16 "Hex Plain Steel
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8431390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLagreneMellom ramme (in.)KapasitetAnleggDiameterFinishShaftPris
ASHLAND CONVEYOR EG10 erstatningsrullediameter 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10Lett arbeidSmørolje med lett olje1094 lb.18 Gauge galvanisert stål1 3 / 8 "Galvanisert stål1/4 "Round Plain Steel188NOK
ASHLAND CONVEYOR EG16 erstatningsrullediameter 1 3/8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16Lett arbeidSmørolje med lett olje1656 lb.18 Gauge galvanisert stål1 3 / 8 "Galvanisert stål1/4 "Round Plain Steel222NOK
ASHLAND CONVEYOR EG22 erstatningsrullediameter 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22Lett arbeidSmørolje med lett olje2240 lb.18 Gauge galvanisert stål1 3 / 8 "Galvanisert stål1/4 "Round Plain Steel278NOK
ASHLAND CONVEYOR KG10 Erstatningsvalsediameter 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10Lett arbeidSmørolje med lett olje10270 lb.16 Gauge galvanisert stål1 29 / 32 "Galvanisert stål7/16 "Hex Plain Steel225NOK
ASHLAND CONVEYOR KG16 Utskiftningsrullediameter 1.9in Bf 16 In | AB2WNM 1PDL6 KG16Lett arbeidSmørolje med lett olje16270 lb.16 Gauge galvanisert stål1 29 / 32 "Galvanisert stål7/16 "Hex Plain Steel307NOK
ASHLAND CONVEYOR KG22 Erstatningsvalsediameter 1.9in Bf 22 In | AB2WNN 1PDL7 KG22Lett arbeidSmørolje med lett olje22270 lb.16 Gauge galvanisert stål1 29 / 32 "Galvanisert stål7/16 "Hex Plain Steel385NOK
ASHLAND CONVEYOR KG36 Erstatningsrulle Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36Lett arbeidSmørolje med lett olje36270 lb.16 Gauge galvanisert stål1 29 / 32 "Galvanisert stål7/16 "Hex Plain Steel627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SG55 erstatningsrullediameter 2-1/2 tomme Bf 55 tommer
2 051 NOK / enhet