ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 Transportørdrevet belte total lengde 11 fot | AD2CRQ 3MY69

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 transportørdrevet belte total lengde 11 fot

Vare: AD2CRQ Modell: SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25Kryssref: 3MY69
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

115 361 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlider Bed kraftbelte transportør
Justerbar høyde26 1/2 til 34 1/2 tommer
LagreneForseglet og forsmurt
Sengedybde4"
Sengelengde10 ft
SengematerialeStål
Sengebredde22-1 / 2 tommer
BeltehastighetFast på 60 FPM
BeltypePVC 120 glatt topp
Båndbredde18 "
Drivhjul (inn.)4
FinishEpoxy pulverlakkert
HP1/2
Ben per enhet2
Lastekapasitet335 lb.
Motor Type1/2 HP, 115 / 208-230 VAC, enfase
Total lengde11ft.
Faseenslig
Skaft Dia.1-3 / 16 "
StativtypeH
Bytte omPå / av Veksle
Spenning110 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 295.65
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)335.28
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8431390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal lengdePris
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A1 60TS M25 Transportørdrevet belte total lengde 21 fot | AD2CTB 3MY79 SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25319 lb.21ft.132 256 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 transportørdrevet belte total lengde 11 fot
115 361 NOK / enhet