ASHLAND CONVEYOR 5F10T03B13 Rulletransportør 10 fot Lengde 13BF ​​| AH7QVL 38AP07

ASHLAND CONVEYOR 5F10T03B13 Rulletransportør 10 fot lengde 13BF

Vare: AH7QVL Modell: 5F10T03B13Kryssreferanse: 38AP07
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 707 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneBall
Sengelengde10 ft.
SengematerialeKonstruksjonsstål
Senter til senter avstand mellom ruller3"
utformingSveiset
FinishPulverlakkert
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeKonstruksjonsstål
Frame Bredde13 "
Total lengde10ft.
Samlet bredde16.187 "
Rulle Dia.2.625 "
Rullemateriale7 ga. Stål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rammekapasitet per fot på 5 fot Senter: 1550 lb.
    • Rammekapasitet per fot på 10 fot Senter: 300 lb.

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.LagreneMellom ramme (in.)RullematerialeSeksjonsbeskrivelseutformingRamme FinishRammematerialePris
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Rullebane 90 grader buet Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Kulelager1016 Gauge galvanisert stål90 grader buetBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål6 846 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Rulletransportør rett W12-3/4 L 5 fot | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Kulelager1016 Gauge galvanisert stål5 fot RettBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål4 081 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Rulletransportør rett B 19 tommer Lengde 5 fot | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Kulelager1616 Gauge galvanisert stål5 fot RettBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål4 805 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Rulletransportør rett W 24-3/4 In | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Kulelager2216 Gauge galvanisert stål5 fot RettBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål4 984 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Rulletransportør rett B 39 tommer Lengde 5 fot | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Kulelager3616 Gauge galvanisert stål5 fot RettBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål7 259 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Rullebane 5 fot rett Bf 13 In | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Kulelager1318 Gauge Aluminium5 fot RettBoltetnone1/8 "aluminiumskanal3 318 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Rullebane 10 fot rett Bf 13 In | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Kulelager1318 Gauge galvanisert stål10 fot RettBoltetnone11 Gauge galvanisert stål5 806 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F10T03B13 Rulletransportør 10 fot lengde 13BF
24 707 NOK / enhet