ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Rulletransportør rett W 24-3/4 In | AB2WMH 1PDH5

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Rulletransportør rett W 24-3/4 tommer

På lager
Vare: AB2WMH Modell: 10F05KG03B22Kryssreferanse: 1PDH5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneKulelager
Sengelengde5 ft
Sengemateriale11 ga. Stål
Mellom ramme (in.)22
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingBoltet
FinishPulverlakkert
Ramme FinishSlitesterk epoxy pulvermaling
Rammemateriale11 Målerstål
Total lengde5ft.
Samlet bredde24.75 "
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet270 lb.
Rulle Dia.1.9 "
Rullemateriale16 Gauge galvanisert stål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen20
Seksjonsbeskrivelse5 fot Rett
typenMedium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.97
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.LagreneMellom ramme (in.)RullematerialeSeksjonsbeskrivelseutformingRamme FinishRammematerialePris
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Rullebane 90 grader buet Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Kulelager1016 Gauge galvanisert stål90 grader buetBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål6 450 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Rulletransportør rett W12-3/4 L 5 fot | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Kulelager1016 Gauge galvanisert stål5 fot RettBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål3 807 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Rulletransportør rett B 19 tommer Lengde 5 fot | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Kulelager1616 Gauge galvanisert stål5 fot RettBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål4 545 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Rulletransportør rett B 39 tommer Lengde 5 fot | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Kulelager3616 Gauge galvanisert stål5 fot RettBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling11 Målerstål6 980 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Rullebane 5 fot rett Bf 13 In | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3 / 8 "Kulelager1318 Gauge Aluminium5 fot RettBoltetnone1/8 "aluminiumskanal3 056 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Rullebane 10 fot rett Bf 13 In | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3 / 8 "Kulelager1318 Gauge galvanisert stål10 fot RettBoltetnone11 Gauge galvanisert stål5 741 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 Rulletransportør 5 fot rett Bf 16 In | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Kulelager1616 Gauge Aluminium5 fot RettBoltetnone1/8 "aluminiumskanal4 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Rulletransportør rett W 24-3/4 tommer
4 669 NOK / enhet