ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B22 CS5SL KB Transportbånd H Stativhjul W 24 In | AB2WNV 1PDP4

ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1/2B22 CS5SL KB Transportør H Stativ Hjul W 24 tommer

På lager
Vare: AB2WNV Model: 3BH30M27-1/2B22 CS5SL KBKryssreferanse: 1PDP4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransportør H Stativ
Mellom ramme (in.)22
Kapasitet1800 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Type hjulSving med sidelåsebremser
FARGEGrønn
FinishEpoksypulver
Høydejustering22-7 / 8 til 32-5 / 8 In.
Antall hjul2
Stativbredde (in.)24
typenCaster Medium Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.11
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMellom ramme (in.)Caster materialeType hjulSaktypenPris
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B16 CS5SL KB Transportbånd H Stativhjul W 18 In | AB2WNU 1PDP3 3BH30M27-1/2B16 CS5SL KB16FenolSving med sidelåsebremserTransportør H StativCaster Medium Duty6 632 NOK
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B36 CS5SL KB Transportbånd H Stativ C 38 W | AB2WNW 1PDP5 3BH30M27-1/2B36 CS5SL KB36FenolSving med sidelåsebremserTransportør H StativCaster Medium Duty6 663 NOK
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B13 CS5SL KB Transportbånd H-stativ W 15 tommer H til 32 5/8 tommer | AC3VCH 2WJK3 3BH30M27-1/2B13 CS5SL KB13FoniskSvartTransportør H-stativCastered i middels kraft6 698 NOK
ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1 / 2B27 CS5SL KB Transportør H-stativ W 29 tommer H til 32 5/8 tommer | AC3VCJ 2WJK4 3BH30M27-1/2B27 CS5SL KB27FoniskSvartTransportør H-stativCastered i middels kraft6 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 3BH30M27-1/2B22 CS5SL KB Transportør H Stativ Hjul W 24 tommer
6 788 NOK / enhet