ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Heavy Duty Flow Rail Lengde 10 fot | AD4REZ 42X930

ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Heavy Duty Flow Rail Lengde 10 fot

Vare: AD4REZ Modell: 10FR67515Kryssreferanse: 42X930
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 999 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteskinne
LagreneBall
Senter til senter avstand mellom ruller1-1 / 2 tommer
utformingBoltet
Ramme FinishGalvanisert
Rammemateriale12 Gauge galvanisert stål
RammetypeC-kanal
Total lengde10ft.
Samlet bredde5.25 "
Skinnelengde10 ft.
Seksjonsbeskrivelse10 fot Rett
Skatewheel materialeStål
typenC-Channel 75 #, 2WKP5
Hjulboring1 / 4 "
HjuldesignForskjøvet
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per aksel2
Hjul per fot16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeRammetypeTotal lengdeSamlet breddeSeksjonsbeskrivelsetypenHjuldiameterPris
ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Heavy Duty Flow Rail Lengde 5 fot | AD4RFA 42X931 5FR6751512 Gauge galvanisert stålC-kanal5ft.5.25 "5 fot RettC-Channel 75 #, 2WKP51 15 / 16 "3 449 NOK
ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Flow Rail Lengde 5 fot Bredde 3 In | AD4RHE 42X985 5FRM250317 Gauge galvanisert stålU-kanal5ft.3"5 fot RettU-kanal 25 #1 5 / 8 "1 318 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Flow Rail Lengde 10 fot Bredde 3 In | AD4RHF 42X986 10FRM250317 Gauge galvanisert stålU-kanal10ft.3"10 fot RettU-kanal 25 #1 5 / 8 "2 478 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Heavy Duty Flow Rail Lengde 10 fot
6 999 NOK / enhet