Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT G17M0142CD500# Pressure Transmitter, 0 PSI To 500 PSI, 4 To 20Ma Dc, Din 43650 Form A Connector | CN8YRN 5DEE1

ASHCROFT G17M0142CD500# Trykktransmitter, 0 PSI Til 500 PSI, 4 Til 20Ma DC, Din 43650 Form A-kontakt

På lager
Vare: CN8YRN Modell: G17M0142CD500#Kryssreferanse: 5DEE1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
2 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ASHCROFT G17M0215EW1000# Trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 1 til 5V DC, 4-pinners M12-kontakt | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Trykksender2 979 NOK
ASHCROFT G17M0115EW1000# Trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 1 til 5V DC, 4-pinners M12-kontakt | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Trykksender2 956 NOK
ASHCROFT G17MEK15EW1000# Trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 1 til 5V DC, 4-pinners M12-kontakt | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#Trykksender2 956 NOK
ASHCROFT G17MEK15M11000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Trykksender2 649 NOK
ASHCROFT G17M0115M11000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#Trykksender2 802 NOK
ASHCROFT G17M0215CD1000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC, Din 43650 Form A-kontakt | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#Trykksender2 802 NOK
ASHCROFT G17M0115CD1000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC, Din 43650 Form A-kontakt | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#Trykksender2 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT G17M0142CD500# Trykktransmitter, 0 PSI Til 500 PSI, 4 Til 20Ma DC, Din 43650 Form A-kontakt
2 832 NOK / enhet