Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 451009S04L160# Pressure Gauge, Corrosion-Resistant Case, 0 To 160, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male | CN8YKD 787MZ5

ASHCROFT 451009S04L160# Trykkmåler, korrosjonsbestandig kasse, 0 til 160, 4 1/2 tomme skive, 1/2 tomme Npt hann

På lager
Vare: CN8YKD Modell: 451009S04L160#Kryssreferanse: 787MZ5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ASHCROFT 451220A02L30IMV&100# Sammensatt måler, -30 til 100, 4 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann, +/-1 % nøyaktighet, PSI | CN8XHT 787N19 451220A02L30IMV&100#Sammensatt måler3 067 NOK
ASHCROFT 451220A02L30IMV&30# Sammensatt måler, -30 til 30, 4 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann, +/-1 % nøyaktighet, PSI, PSI | CN8XHW 787N18 451220A02L30IMV&30#Sammensatt måler3 067 NOK
ASHCROFT 451259SD04LXCYD330IMV&60# Sammensatt måler, -30 til 60 PSI, 4 1/2 tomme skive, 1/2 tomme Npt hann, +/-0.5 % nøyaktighet | CN8XHY 787MY8 451259SD04LXCYD330IMV&60#Sammensatt måler2 767 NOK
ASHCROFT 451209SD04L30IMV&60# Sammensatt måler, -30 til 60 PSI, 4 1/2 tomme skive, 1/2 tomme Npt hann, +/-0.5 % nøyaktighet | CN8XHZ 787MV0 451209SD04L30IMV&60#Sammensatt måler4 388 NOK
ASHCROFT 501008S02L30IMV&100# Sammensatt måler, korrosjonsbestandig kasse, -30 til 100 PSI, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CN8XJB 787NE9 501008S02L30IMV&100#Sammensatt måler1 347 NOK
ASHCROFT 501008S02B30IMV&100# Sammensatt måler, korrosjonsbestandig kasse, -30 til 100 PSI, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CN8XJC 787NG0 501008S02B30IMV&100#Sammensatt måler1 534 NOK
ASHCROFT 501008S02B30IMV&15# Sammensatt måler, korrosjonsbestandig kasse, -30 til 15 PSI, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CN8XJD 787NF7 501008S02B30IMV&15#Sammensatt måler1 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 451009S04L160# Trykkmåler, korrosjonsbestandig kasse, 0 til 160, 4 1/2 tomme skive, 1/2 tomme Npt hann
5 006 NOK / enhet