Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 351032S15L60# Pressure Gauge, 0 To 60 Psi, 3 1/2 Inch Dial, 1 1/2 Inch Tri-Clamp, Bottom, +/-2% Accuracy | CN8YHE 787MM4

ASHCROFT 351032S15L60# Pressure Gauge, 0 To 60 Psi, 3 1/2 Inch Dial, 1 1/2 Inch Tri-Clamp, Bottom, +/-2% Accuracy

På lager
Vare: CN8YHE Modell: 351032S15L60#Kryssreferanse: 787MM4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ASHCROFT 201032S75L30IMV&100# Sammensatt måler, -30 til 100 PSI, 2-tommers skive, 3/4-tommers tri-klemme, bunn, 1032S | CN8XHR 787MN1 201032S75L30IMV&100#Sammensatt måler4 805 NOK
ASHCROFT 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BR Digital trykkmåler, 0 til 1 PSI, 3-tommers skive, 2-tommers tri-klemme, bunn, ±0.25 % nøyaktighet | CN8XJV 488X01 302132SD20LXBKBLCYC4LM1BRDigital trykkmåler14 456 NOK
ASHCROFT 302232SD15LXBLCYLMU2100# Digital trykkmåler, 0 til 100 PSI, 3-tommers skive, 1 1/2 tomme tri-klemme, 2030 | CN8XJW 488X50 302232SD15LXBLCYLMU2100#Digital trykkmåler12 893 NOK
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM100# Digital trykkmåler, 0 til 100 PSI, 3-tommers skive, 1 1/2 tommers tri-klemme, batteri, 2030 | CN8XJX 488W31 302032SD15LXBLCYLM100#Digital trykkmåler11 033 NOK
ASHCROFT 302132SD15LXBKBLCYC4LM15# Digital trykkmåler, 0 til 15 PSI, 3-tommers skive, 1 1/2 tomme tri-klemme, ±0.25 % nøyaktighet | CN8XJY 488W84 302132SD15LXBKBLCYC4LM15#Digital trykkmåler13 751 NOK
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYLM15# Digital trykkmåler, 0 til 15 PSI, 3-tommers skive, 1 1/2 tomme tri-klemme, ±0.25 % nøyaktighet | CN8XJZ 488W25 302032SD15LXBLCYLM15#Digital trykkmåler11 033 NOK
ASHCROFT 302032SD15LXBLCYC4LM15# Digital trykkmåler, 0 til 15 PSI, 3-tommers skive, 1 1/2 tomme tri-klemme, ±0.25 % nøyaktighet | CN8XKA 488W35 302032SD15LXBLCYC4LM15#Digital trykkmåler12 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 351032S15L60# Pressure Gauge, 0 To 60 Psi, 3 1/2 Inch Dial, 1 1/2 Inch Tri-Clamp, Bottom, +/-2% Accuracy
5 409 NOK / enhet