Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 351009SWL02L300# Industrial Pressure Gauge, 0 To 300 Psi, 3 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male | CN8XYK 33HT46

ASHCROFT 351009SWL02L300# Industrial Pressure Gauge, 0 To 300 Psi, 3 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male

På lager
Vare: CN8XYK Modell: 351009SWL02L300#Kryssreferanse: 33HT46

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ASHCROFT 251009AWL02LV/15# Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 15 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CN8XRM 33HR66 251009AWL02LV/15#Sammensatt måler1 460 NOK
ASHCROFT 251009SWL02LV/15# Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 15 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CN8XRN 33HT23 251009SWL02LV/15#Sammensatt måler1 593 NOK
ASHCROFT 351009SWL02LV/15# Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 15 tommer Hg/Psi, 3 1/2 tommers skive, væskefylt | CN8XRP 33HT39 351009SWL02LV/15#Sammensatt måler1 780 NOK
ASHCROFT 251009AWL02LV/30# Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CN8XRT 33HR67 251009AWL02LV/30#Sammensatt måler1 460 NOK
ASHCROFT 251009SWL02LV/30# Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, væskefylt | CN8XRU 33HT24 251009SWL02LV/30#Sammensatt måler1 593 NOK
ASHCROFT 351009SWL02LV/30# Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 3 1/2 tommers skive, væskefylt | CN8XRW 33HT40 351009SWL02LV/30#Sammensatt måler1 780 NOK
ASHCROFT 251009SWL02L1000# Industriell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 2 1/2 tomme skive, væskefylt | CN8XRY 33HT33 251009SWL02L1000 #Trykk måler1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 351009SWL02L300# Industrial Pressure Gauge, 0 To 300 Psi, 3 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 1/4 Inch Npt Male
1 780 NOK / enhet