Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8320R172 100-240 magnetventil, 1/4 tommers rørstørrelsesventiler, 100/240 Vac, messing | CN8XGE 53AY50

ASCO VALVES 8320R172 100-240 magnetventil, 1/4 tommers rørstørrelsesventiler, 100/240 Vac, messing

På lager
Vare: CN8XGE Modell: 8320R172 100-240Kryssref: 53AY50
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
3 082 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASCO VENTILER 8320R186 100-240 magnetventil, 1/4 tommers rørstørrelsesventiler, 100/240 Vac | CN8XGD 53AY49 8320R186 100-2403 148 NOK
ASCO VENTILER 8320R184 100-240 magnetventil, 1/4 tommers rørstørrelsesventiler, 100/240 Vac, messing | CN8XGF 53AY51 8320R184 100-2403 082 NOK
ASCO VENTILER 8210G056 24/DC magnetventil, 1 1/2 tommers rørstørrelsesventiler, 24 Vdc, 0 Psi Min. Op trykkdifferensial | CN8XGG 53AY48 8210G056 24 / DC7 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8320R172 100-240 magnetventil, 1/4 tommers rørstørrelsesventiler, 100/240 Vac, messing
3 082 NOK / enhet