ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1811 Takflis 64 kvm. Føtter Hvit PK8 | AH3FCT 31LC02

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1811 Takflis 64 kvm Fot Hvit PK8

På lager
Vare: AH3FCT Modell: 1811Kryssreferanse: 31LC02

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakflis
FARGEHvit
Dekning64 sq ft.
KanttypeSquare Lay-In
Lengde48 "
Lysrefleksjon0.85
MaterialeMineralfiber
Støyreduksjonskoeffisient (NRC)0.70
Motstandsdyktig motSag, mugg, mugg, bakterier
Temp. Område32 grader til 86 grader F
Tykkelse3 / 4 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)15.44
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tekstur: Medium
    • Rutenettstørrelse: 15/16 "
    • Takdempingsklasse: 40
    • Resirkulert innhold: 55%

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeFARGEDekningTykkelseKanttypeLengdeLysrefleksjonMaterialePris
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1761C Takflis Vinklet Teg 48 x24 Tommer PK10 | AG9WWR 22XJ42 1761C32 grader til 120 grader FHvit80 sq ft.3 / 4 "Vinklet Tegular48 "0.84Mineralfiber2 081 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1810 Takflis 48 kvm Føtter Hvit PK12 | AH3FCR 31LC01 181032 grader til 86 grader FHvit48 sq ft.3 / 4 "Square Lay-In24 "0.85Mineralfiber1 811 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1728ABL Takflis Fin Fiss Hg Bl Sq L/N 24 x 24 x 5/8 PK16 | AH3QBQ 32WL37 1728ABL32 grader til 120 grader FSvart64 sq ft.5 / 8 "Square Lay-In24 "0.85Mineralfiber1 406 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1831A Takflis Ff Hg Fg Sq Lay-In 24 x 24 x 5/8 PK16 | AH3QBR 32WL73 1831A32 grader til 120 grader FHvit64 sq ft.5 / 8 "Square Lay-In24 "0.85Mineralfiber1 786 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 607A Ceramaguard Max Fg L/N 24X24X5/8 PK12 | AH3QBV 32WN10 607A32 grader til 120 grader FHvit48 sq ft.5 / 8 "Square Lay-In24 "0.82Keramikk, mineralfiber4 041 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1773A Akustisk takflis Dune Square PK8 | AH4CYP 34CY62 1773A32 grader til 120 grader FHvit64 sq ft.5 / 8 "Square Lay-In48 "0.83Mineralfiber1 819 NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1776A Akustisk takflis Dune vinklet PK8 | AH4CYQ 34CY63 1776A32 grader til 120 grader FHvit64 sq ft.5 / 8 "Vinklet Tegular48 "0.83Mineralfiber2 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1811 Takflis 64 kvm Fot Hvit PK8
2 274 NOK / enhet