ARMORED TEXTILES G51H175LNY50N Attack Line Fire Hose Yellow 400 Psi | AA3LQU 11N823

ARMORED TEXTILES G51H175LNY50N Attack Line Fire Hose Yellow 400 Psi

På lager
Vare: AA3LQU Modell: G51H175LNY50NKryssref: 11N823

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAttack Line Brannslange
Burst Press1200 psi
FARGEGul
Koblingsskålstørrelse1-1 / 2 "
KoblingsmaterialeAluminum
Slange inne i Dia.1.75 "
Slangelengde50ft.
Jakke materialepolyester
Liner Materialpolyuretan
Testtrykk800 psi
GjengetypeNH
Arbeids press400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)50.55
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode5909002000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGESlange inne i Dia.SlangelengdeJakke materialeLiner MaterialArbeids pressPris
PANSERTE TEKSTIL G56H15FX4100N Attack Line Brannslange Gul 100 fot Lengde | AA2UPR 11C287 G56H15FX4100N900 psiGul1.5 "100ft.GummiGummi330 psi7 148 NOK
PANSERTE TEKSTIL G56H15FX450N Attack Line Brannslange Gul 50 fot Lengde | AA2UPT 11C288 G56H15FX450N900 psiGul1.5 "50ft.GummiGummi330 psi3 587 NOK
PANSERT TEKSTIL G56H175FX4100N Attack Line Brannslange 330 Psi 100 fot Lengde | AA2UPU 11C289 G56H175FX4100N900 psiGul1.75 "100ft.GummiGummi330 psi7 991 NOK
PANSERT TEKSTIL G56H175FX450N Attack Line Brannslange 330 Psi Gul | AA2UPV 11C290 G56H175FX450N900 psiGul1.75 "50ft.GummiGummi330 psi4 034 NOK
PANSERTE TEKSTIL G56H2FX4100N Attack Line Brannslange 100 fot Lengde 330 Psi | AA2UPW 11C291 G56H2FX4100N900 psiGul2"100ft.GummiGummi330 psi10 499 NOK
PANSERTE TEKSTIL G56H2FX450N Attack Line Brannslange Gul 330 Psi | AA2UPX 11C292 G56H2FX450N900 psiGul2"50ft.GummiGummi330 psi5 286 NOK
PANSERT TEKSTIL G56H25FX4100N Attack Line Brannslange 100 fot Lengde 330 Psi | AA2UPY 11C293 G56H25FX4100N900 psiGul2.5 "100ft.GummiGummi330 psi9 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMORED TEXTILES G51H175LNY50N Attack Line Fire Hose Yellow 400 Psi
2 867 NOK / enhet