Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST237824 Flat Washer, Fits 5/8 Inch Size, 25Pk | AE3HZX 5DKC9

ARMOR COAT UST237824 flat skive, passer 5/8 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HZX Modell: UST237824Kryssreferanse: 5DKC9
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.75 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse5 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.738
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST237824 flat skive, passer 5/8 tommer størrelse, 25pk
184NOK /pakke