Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235960 Standard Socket Cap Skrue, 3/8-16 X 2 Størrelse, 25Pk | AE7JWB 5YNE9

ARMOR COAT UST235960 Standard Socket Cap-skrue, 3/8-16 X 2 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE7JWB Modell: UST235960Kryssreferanse: 5YNE9
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
407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235960 Standard Socket Cap-skrue, 3/8-16 X 2 størrelse, 25pk
407NOK /pakke