Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235917 Standard Socket Cap, Skrue, 1/4-20 X 3/8 Størrelse, 100Pk | AE7JUU 5YNA9

ARMOR COAT UST235917 Standard stikkontakt, skrue, 1/4-20 X 3/8 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7JUU Modell: UST235917Kryssreferanse: 5YNA9
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235917 Standard stikkontakt, skrue, 1/4-20 X 3/8 størrelse, 100pk
402NOK /pakke