Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235914 Standard Socket Cap Skrue, 10-24 X 2-1/4 Størrelse, 25Pk | AE7JUR 5YNA7

ARMOR COAT UST235914 Standard socketskrue, 10-24 X 2-1/4 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE7JUR Modell: UST235914Kryssreferanse: 5YNA7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
405NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse10-24
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235914 Standard socketskrue, 10-24 X 2-1/4 størrelse, 25pk
405NOK /pakke