Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235892 Standard Socket Cap Screw, 8-32 X 3/8 Size, 50Pk | AE7JQR 5YMZ4

ARMOR COAT UST235892 Standard Socket Cap-skrue, 8-32 X 3/8 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AE7JQR Modell: UST235892Kryssreferanse: 5YMZ4
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
Finishrustningsfrakk
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse8-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235892 Standard Socket Cap-skrue, 8-32 X 3/8 størrelse, 50pk
149NOK /pakke