Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235795 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 X 1-1/2 Size, 25Pk | AE3HXJ 5DJW1

ARMOR COAT UST235795 sekskantskrue, klasse 8, 7/16-14 X 1-1/2 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HXJ Modell: UST235795Kryssreferanse: 5DJW1
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
Finishrustningsfrakk
Klasse8
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 16-14
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235795 sekskantskrue, klasse 8, 7/16-14 X 1-1/2 størrelse, 25pk
297NOK /pakke