Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST235781 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 X 6 Size, 10Pk | AE3HXG 5DJV9

ARMOR COAT UST235781 sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 X 6 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE3HXG Modell: UST235781Kryssreferanse: 5DJV9
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
397NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
Finishrustningsfrakk
Klasse8
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet6"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST235781 sekskantskrue, klasse 8, 3/8-16 X 6 størrelse, 10pk
397NOK /pakke