Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 71493405-2 Slipebånd 2 tommers bredde x 34 tommers lengde 60 korn | AH4WRF 35NM59

ARC ABRASIVES 71493405-2 Slipende belte 2 tommer bredde x 34 tommer lengde 60 korn

På lager
Vare: AH4WRF Modell: 71493405-2Kryssreferanse: 35NM59
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGEBlå grønn
KlasseMedium
Grit60
Lengde34 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)36.2
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeRyggvektFARGEKlasseGritLengdeBreddePris
ARC ABRASIVES 71-020048005 Slipebånd 2 tommers bredde x 48 tommer 60 korn | AH4JVU 34TH04 71-020048005KeramiskYGulMedium6048 "2"117NOK
ARC ABRASIVES 70321 Abrasive Belt 2 Tommer Bredde x 48 Tommer Lengde 60 Korn | AH4WRG 35NM60 70321AluminiumoksidXbrunMedium6048 "2"56NOK
ARC ABRASIVES 71-005018007 Slipebånd, finkvalitet, keramisk slitasje, 100 korn, 18" lang | AX3LYP 30MD68 71-005018007KeramiskYGulend10018 "1 / 2 "22NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 71493405-2 Slipende belte 2 tommer bredde x 34 tommer lengde 60 korn
110NOK / enhet