Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 30520GR PSA slipeskive 12 tommer 400 korn AO Brun | AH4WRY 35NM76

ARC ABRASIVES 30520GR PSA Slipeskive 12 tommers 400 Grit AO Brown

På lager
Vare: AH4WRY Modell: 30520GRKryssreferanse: 35NM76
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektX
FARGEbrun
Skive Dia.12 "
KlasseSuper fint
Grit400
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGESkive Dia.KlasseGritVakuum hulldesignPris
ARC ABRASIVES 30518T PSA slipeskive, ikke-vakuum, aluminiumoksid, 12" Dia. | AX3LXE 1GLD2 30518TAluminiumoksidbrun12 "end180Ikke vakuum67NOK
ARC ABRASIVES 30451 PSA slipeskive, ikke-vakuum, aluminiumoksid, 6" Dia., 40 korn | AX3LXQ 1GKL3 30451Aluminiumoksidbrun6"Grov40Ikke vakuum21NOK
ARC ABRASIVES 30522 PSA slipeskive, ikke-vakuum, aluminiumoksid, 15" Dia., 36 korn | AX3LXR 1GLD3 30522Aluminiumoksidbrun15 "Ekstra Grov36Ikke vakuum138NOK
ARC ABRASIVES 30450 PSA slipeskive, ekstra grov, 6" dia., aluminiumoksid | AX3LYM 1GKL2 30450Aluminiumoksidbrun6"Ekstra Grov36Ikke vakuum23NOK
ARC ABRASIVES 30570 slipeskive, 36 korn, ekstra grov, 24" dia. | AX3MAJ 1GLG2 30570Aluminiumoksidbrun24 "Ekstra Grov36Ikke vakuum353NOK
ARC ABRASIVES 30410T 2-tommers belagt PSA-slipeskive, 180 korn, ikke-vakuum, fin, aluminiumoksid | CD2KDU 1GHL1 30410TAluminiumoksidbrun2"end180Ikke vakuum4NOK
ARC ABRASIVES 30452 6 tommers belagt PSA-slipeskive, 50 korn, ikke-vakuum, grovt, aluminiumoksid | CD2KDV 1GKL4 30452Aluminiumoksidbrun6"Grov50Ikke vakuum21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 30520GR PSA Slipeskive 12 tommers 400 Grit AO Brown
107NOK / enhet