Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUA-PURE AP102T Filterhus Isoplast 3/4 Tommer NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T Filterhus Isoplast 3/4 Tommer NPT

På lager
Vare: AB4PEX Modell: AP102TKryssref: 1ZKK5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus
Kassetter kreves1 eller 2
FARGEFjern
Diameter4 9 / 16 "
HodematerialeAcetel
Høyde26 "
Housing MaterialAcetal / Isoplast
Lengde26 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 F
Trykkfall3 PSI
Størrelse3/4 "FNPT
typenVentil i hodet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)64.01
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDiameterStrømningshastighetHodematerialeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. Temp.Pris
AQUA-PURE SS4 EPE-316L filterhus rustfritt stål 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "PT8"32 gpmElectro Polish 316 rustfritt stål19.5 "Electro Polish 316 rustfritt stål19.5 "250 F44 008 NOK
AQUA-PURE SS8 EPE-316L filterhus rustfritt stål 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "PT8"64 gpmElectro Polish 316 rustfritt stål29.5 "Electro Polish 316 rustfritt stål29.5 "250 F48 502 NOK
AQUA-PURE SS12 EPE-316L Filterhus rustfritt stål 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "PT8"96 GPMElectro Polish 316 rustfritt stål39.5 "Electro Polish 316 rustfritt stål39.5 "250 F52 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUA-PURE AP102T Filterhus Isoplast 3/4 Tommer NPT
3 832 NOK / enhet