APW WYOTT 2V-21771429 Rullerør, Hr-31, Krom | CN8PQF 21VR63

APW WYOTT 2V-21771429 Roller Tube, Hr-31, Chrome

Vare: CN8PQF Modell: 2V-21771429Kryssreferanse: 21VR63
1 230 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
APW WYOTT 21752330 Rullerør, Hr-30 Xylan Coate | CN8PQE 21VR55 217523301 131 NOK
RFQ
APW WYOTT 2V-21771418 Rullerør, Hr-31, Xylan Coate | CN8PQG 21VR62 2V-217714181 165 NOK
RFQ
APW WYOTT 2V-21752380 Rullerør, Hr-50 Krom | CN8PQH 21VR58 2V-217523801 755 NOK
RFQ
APW WYOTT 2V-21752370 Rullerør, Hr-50 Xylan Coate | CN8PQJ 21VR57 2V-217523701 462 NOK
RFQ
APW WYOTT 21810575 Rør, pilot, broiler | CN8PQK 21VR73 21810575779NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APW WYOTT 2V-21771429 Roller Tube, Hr-31, Chrome
1 230 NOK / enhet