Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0234-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 3, 2PK | AE3XPC 5GPJ8

APPROVED VENDOR ZA0234-SS32D Standoff runde 18-8 5/16-18 X 3, 2PK

På lager
Vare: AE3XPC Modell: ZA0234-SS32DKryssreferanse: 5GPJ8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 970 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishSatin US32D
Lengde3"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3185
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0234-SS32D Standoff runde 18-8 5/16-18 X 3, 2PK
1 970 NOK /pakke