Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0216-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XLV 5GPA7

APPROVED VENDOR ZA0216-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 4, 2PK

På lager
Vare: AE3XLV Modell: ZA0216-ALBLKKryssreferanse: 5GPA7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

649NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESvart
FinishSvart anodisert
Lengde4"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.25 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0216-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 4, 2PK
649NOK /pakke