Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0156-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 4, 2PK | AE3WCG 5GJA3

APPROVED VENDOR ZA0156-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 4, 2PK

På lager
Vare: AE3WCG Modell: ZA0156-ALBLKKryssreferanse: 5GJA3
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
335NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESvart
FinishSvart anodisert
Lengde4"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.5 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0156-ALBLK Standoff rund aluminium 5/16-18 X 4, 2PK
335NOK /pakke