Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9525SET Sfærisk skive 18-8 M10 21mm Ytre Diameter, 2PK | AE6JAB 5TA11

APPROVED VENDOR Z9525SET sfærisk skive 18-8 M10 21 mm ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AE6JAB Modell: Z9525SETKryssreferanse: 5TA11
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
527NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID12mm
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM10
Mannlig ID10.5mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.21mm
Radius15mm
Rockwell HardnessB83 til B95
Tykkelse6.5mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9525SET sfærisk skive 18-8 M10 21 mm ytre diameter, 2PK
527NOK /pakke