Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9441 Flat skive med spor, svart oksid Passer 1/2in | AE6HDV 5RY93

APPROVED VENDOR Z9441 Flat skive med spor, svart oksid Passer 1/2in

På lager
Vare: AE6HDV Modell: Z9441Kryssreferanse: 5RY93
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Slotbredde17 / 32 "
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9441 Flat skive med spor, svart oksid Passer 1/2in
204NOK / enhet