Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9428 Flat skive med spor, svart oksid Passer 1/2in | AE6HDK 5RY84

APPROVED VENDOR Z9428 Flat skive med spor, svart oksid Passer 1/2in

På lager
Vare: AE6HDK Modell: Z9428Kryssreferanse: 5RY84
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1.875 "
Rockwell HardnessB49
Slotbredde17 / 32 "
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1058
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9428 Flat skive med spor, svart oksid Passer 1/2in
145NOK / enhet