Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9264 Flat Washer Jumbo Black Oxide Passer 4 In | AE6HCM 5RY63

APPROVED VENDOR Z9264 Flat Washer Jumbo Black Oxide Passer 4 In

På lager
Vare: AE6HCM Modell: Z9264Kryssreferanse: 5RY63
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
1 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJumbo vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser4"
Inne i Dia.4.125 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.7.5 "
Rockwell HardnessC50
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+ 0.020 / -0.010 "
typenJumbo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9264 Flat Washer Jumbo Black Oxide Passer 4 In
1 510 NOK / enhet