Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9254 Flat Washer Jumbo Black Oxide Passer 1-3/4in | AE6HCG 5RY58

APPROVED VENDOR Z9254 Flat Washer Jumbo Black Oxide Passer 1-3/4in

På lager
Vare: AE6HCG Modell: Z9254Kryssreferanse: 5RY58
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
623NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJumbo vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1.75 "
Inne i Dia.1.875 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.3.375 "
Rockwell HardnessC50
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+ 0.020 / -0.010 "
typenJumbo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9254 Flat Washer Jumbo Black Oxide Passer 1-3/4in
623NOK / enhet